APPROVED VENDOR 2PLG8折りたたみハンドルプラットフォームトラック660ポンド。
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
アイテム価格 | 折りたたみ式ハンドルプラットフォームトラック |
キャスター構成 | (2)リジッド、(4)スイベル |
キャスターホイール径 | 5" |
キャスターホイール素材 | ラバー |
キャスターホイールタイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール幅 | 1.25 " |
色 | シルバー |
デッキの高さ | 7" |
デッキの長さ | 60 " |
デッキ材 | アルミ |
デッキタイプ | アルミニウム |
デッキ幅 | 18 " |
フレーム材料 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | 折り畳み式の |
負荷容量 | 660ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 37.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 18 " |
船の重量(kg) | 20.87 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 152.91 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | フレーム材料 | キャスターホイール径 | キャスターホイール幅 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2PLG4 | アルミニウム | 4" | 1" | 330ポンド | 35.5 " | 30 " | 18 " | シルバー | ¥34,116 | ||
2PLG5 | アルミニウム | 5" | 1.25 " | 550ポンド | 37.5 " | 36 " | 24 " | シルバー | ¥62,368 | ||
2PLG6 | アルミニウム | 5" | 1.25 " | 660ポンド | 37.5 " | 48 " | 24 " | シルバー | ¥57,955 | ||
2PLG7 | アルミニウム | 5" | 1.25 " | 770ポンド | 37.5 " | 60 " | 30 " | シルバー | ¥88,812 | ||
2TUT3 | 鋼 | 4" | 1" | 330ポンド | 36 " | 30 " | 18 " | 青 | ¥64,829 | ||
2TUT4 | 鋼 | 5" | 1.125 " | 660ポンド | 38 " | 37 " | 24 " | 青 | ¥103,166 | ||
2TUT5 | 鋼 | 4" | 1" | 330ポンド | 36 " | 28 " | 18 " | 青 | ¥56,833 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。