APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000155コンベヤーベルトWhニトリル100フィートx6インチ
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
アイテム価格 | 交換用コンベヤーベルト |
ベッド深さ | 0.156 " |
ベルトタイプ | 3プライポイント150ホワイト3 / 64X摩擦面 |
ベルト幅 | 6" |
ドライブプーリー(インチ) | 最小3/1 |
負荷容量 | 150ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 100ft。 |
タイプ | ホワイトニトリル |
船の重量(kg) | 21.77 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 41.28 |
船幅(cm) | 41.28 |
HSコード | 4010199100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベルト幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
28000160 | 12 " | 50ft。 | ¥202,722 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。