APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000140コンベヤーベルトタンゴム50フィートx36インチ
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
アイテム価格 | 交換用コンベヤーベルト |
ベッド深さ | 0.281 " |
ベルトタイプ | 2plyタンウェッジグリップトップバイベアバック |
ベルト幅 | 36 " |
ドライブプーリー(インチ) | 最小4 |
負荷容量 | 150ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 50ft。 |
タイプ | タンラバー |
船の重量(kg) | 81.65 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 4010199100 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。