APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000035コンベヤーベルトPvc120フィートx100インチ
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
アイテム価格 | 交換用コンベヤーベルト |
ベッド深さ | 0.156 " |
ベルトタイプ | 摩擦面によるPVC120ブラックスムーストップ |
ベルト幅 | 24 " |
ドライブプーリー(インチ) | 最小3 |
負荷容量 | 120ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 100ft。 |
タイプ | ブラックPVC |
船の重量(kg) | 81.65 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 5910001090 |
原産国 | US |
モデル | ベッド深さ | ベルトタイプ | ベルト幅 | ドライブプーリー(インチ) | 負荷容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28000000 | 0.156 " | 摩擦面によるPVC120ブラックスムーストップ | 6" | 最小3 | 120ポンド | 50ft。 | ¥48,747 | |
28000005 | 0.156 " | 摩擦面によるPVC120ブラックスムーストップ | 6" | 最小3 | 120ポンド | 100ft。 | ¥95,863 | |
28000010 | 0.156 " | 摩擦面によるPVC120ブラックスムーストップ | 12 " | 最小3 | 120ポンド | 50ft。 | ¥81,519 | |
28000015 | 0.156 " | 摩擦面によるPVC120ブラックスムーストップ | 12 " | 最小3 | 120ポンド | 100ft。 | ¥160,254 | |
28000020 | 0.156 " | 摩擦面によるPVC120ブラックスムーストップ | 18 " | 最小3 | 120ポンド | 50ft。 | ¥122,516 | |
28000025 | 0.156 " | 摩擦面によるPVC120ブラックスムーストップ | 18 " | 最小3 | 120ポンド | 100ft。 | ¥226,835 | |
28000030 | 0.156 " | 摩擦面によるPVC120ブラックスムーストップ | 24 " | 最小3 | 120ポンド | 50ft。 | ¥159,404 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。