アンビル FIG 264 調整可能なパイプ サドル サポートは、産業環境で使用され、パイプ、導管、機器に多用途で信頼性の高いサポートを提供します。パイプの適切な位置合わせと高さを確保し、たるみや位置ずれを防ぐために使用されます。
特徴:
- アンビルFIG 264の調整可能なパイプサドルサポートは、亜鉛メッキ仕上げの鋳鉄構造を特徴とし、耐食性と耐久性を保証します。
- この調整可能なパイプ サドル サポートは 3800 ポンドという驚異的な耐荷重を備えており、最大 8 インチのサイズのパイプに堅牢なサポートを提供します。
- 便利な最小高さ 11-3/4 インチ調整機能が付いており、特定の要件に応じてパイプの高さを柔軟に調整できます。
- この Anvil FIG 264 サドル サポートは、最大 16-1/2 インチの高さ調整が可能で、パイプの多彩な位置決めと位置合わせが可能です。
- 頑丈な鋳鉄ベースを備えており、さまざまなパイプ用途に安定して信頼性の高いサポートを提供します。
- このサドルサポートは、ANSI/MSS SP-69、連邦仕様 A-A-1192A (タイプ 38)、MSS SP-58 (タイプ 38)、WW-H-171-E (タイプ 39) などの業界標準を満たしており、認められた規格への準拠を保証します。仕様。
基準と承認:
- AA-1192A(タイプ38)
- WW-H-171-E(Type 39)
- ANSI / MSS SP-69
- MSS SP-58(タイプ38)
よくある質問:
Q.サドル接続とは何ですか?
A.サドルは、パイプに楕円形または円形の穴を開けてパイプに接続する方法です。
Q.パイプサポートはどこに置きますか?
A.パイプサポートは、バルブやフランジなどの集中ウェイトの近くに配置する必要があります。
Q. 調整可能なパイプサドルサポートを取り付けるにはどうすればよいですか?
A. 設置手順はメーカーや設計によって異なる場合があります。一般に、サドルサポートを構造要素に固定し、パイプの位置を適切に調整するために高さを調整することが含まれます。
Q. サポートの長期的な信頼性を確保するためのメンテナンスや検査の推奨事項はありますか?
A. サポートが良好な状態に保たれるように、磨耗や損傷を検出するために定期的に検査することをお勧めします。点検頻度は使用状況によって異なります。