入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アンビレット |
CLASS | 3000 |
材料 | 鋼 |
マックス。 圧力 | 3000 |
コンセント接続 | ねじ付き |
出口パイプサイズ | 3 / 4 " |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
タイプ | ねじ付き |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7307991000 |
原産国 | US |
モデル | コンセント接続 | パイプサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0766260053 | ソケット溶接 | 1 / 2 " | ソケット溶接 | ¥2,722 | |
0766260434 | ねじ付き | 1 / 2 " | ねじ付き | ¥1,738 | |
0766260087 | ソケット溶接 | 3 / 4 " | ソケット溶接 | ¥2,516 | |
0766260459 | ねじ付き | 3 / 4 " | ねじ付き | ¥1,978 | |
0766260103 | ソケット溶接 | 1" | ソケット溶接 | ¥3,204 | |
0766260475 | ねじ付き | 1" | ねじ付き | ¥2,354 | |
0766260111 | ソケット溶接 | 1" | ソケット溶接 | ¥2,745 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。