入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビームクランプ |
終了 | シンプルスタイル |
長さ | 1 13 / 16 " |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
マックス 負荷 | 上が950、下が760 |
金属検出可能 | 有り |
ロッドサイズ | 1 / 2 " |
タイプ | Cタイプ |
UPC | 690291171093 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | マックス 負荷 | ロッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0500009063 | 1 9 / 16 " | 上が500、下が250 | 3 / 8 " | ¥707 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。