入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サイドマウントストラップ |
長さ | 2.75 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
タイプ | XNUMXつの穴 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0500381421 | 2 13 / 16 " | 1" | ¥629 | |
0500381447 | 3.25 " | 1-1 / 4」 | ¥714 | |
0500381462 | 3.5 " | 1-1 / 2」 | ¥586 | |
0500381488 | 3.875 " | 2" | ¥873 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。