定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0500345061 2亜鉛メッキ中型パイプクランプ、等ギャップ設計

在庫あり
アイテム:AD8DBL モデル:0500345061相互参照:4HYP3

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,009 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemパイプクランプ
コンプライアンスUL、ULC、FM
終了溶融亜鉛めっき
長さ5.5 "
材料亜鉛めっきされた
マックス 負荷華氏1040度で650、華氏930度で750
金属検出可能はい
パイプサイズ2"
番手1 / 2 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.5
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)6.35
HSコード7325995000
原産国US

商品の詳細:

  • 特別な機能:断熱材が不要なコールドパイプラインまたはホットラインのサスペンション用。

製品バリエーション

プロダクトモデル終了長さ材料マックス 負荷パイプサイズ番手価格
ANVIL 0500093513 中型パイプクランプ、最大荷重 500 ポンド、750 度ふ | AD8DAR 4HYL3 0500093513シンプルスタイル3.25 "普通鋼華氏500度で6501 / 2 "5 / 16 "¥1,880
ANVIL 0500093521 3-7/16 インチ パイプ クランプ、金属検出可能、プレーン仕上げ | AD8DAT 4HYL4 0500093521シンプルスタイル3.437 "普通鋼華氏500度で6503 / 4 "5 / 16 "¥1,470
ANVIL 0500093539 炭素鋼中型パイプクランプ、金属検出可能 | AD8DAU 4HYL5 0500093539シンプルスタイル3 9 / 16 "普通鋼華氏500度で6501"5 / 16 "¥1,838
ANVIL 0500093547 図 212 中型パイプ クランプ、500 ポンド、ねじサイズ 5/16 インチ | AD8DAV 4HYL6 0500093547シンプルスタイル4.125 "普通鋼華氏500度で6501-1 / 4」5 / 16 "¥2,095
ANVIL 0500093554 中型パイプクランプ、炭素鋼ボディ、プレーン仕上げ | AD8DAW 4HYL7 0500093554シンプルスタイル4 5 / 16 "普通鋼華氏800度で6501-1 / 2」5 / 16 "¥2,110
ANVIL 0500093562 中型パイプクランプ、金属検出可能、炭素鋼ボディ | AD8DAX 4HYL8 0500093562シンプルスタイル5.5 "普通鋼華氏1040度で650、華氏930度で7502"1 / 2 "¥3,291
ANVIL 0500093570 図 212 中型パイプ クランプ、2-1/2 インチ パイプ | AD8DAY 4HYL9 0500093570シンプルスタイル6.5 "普通鋼華氏1040度で650、華氏930度で7502-1 / 2」1 / 2 "¥2,456

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0500345061 2亜鉛メッキ中型パイプクランプ、等ギャップ設計
¥4,009 /単価