入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁保護シールド |
ゲージ | 18 |
断熱OD | 4" |
断熱材の厚さ | 1/2 to 1-1/2" |
長さ | 12 " |
材料 | 亜鉛めっきされた |
パイプサイズ | 3/4 to 2-1/2" |
規格と承認 | AA-1192A(タイプ40)、WW-H-171-E(タイプ41)、ANSI / MSS SP-69、およびMSS SP-5(タイプ40) |
タイプ | 4A |
UPC | 690291145605 |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | ゲージ | 長さ | 材料 | パイプサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0500340005 | 18 | 12 " | 亜鉛めっきされた | 3 / 8〜3 / 4 " | X1A | ¥2,105 | |
0500340013 | 18 | 12 " | 亜鉛めっきされた | 1 / 2〜1 " | 1A | ¥2,237 | |
0500340021 | 18 | 12 " | 亜鉛めっきされた | 3/4 to 1-1/2" | 2A | ¥2,443 | |
0500340039 | 18 | 12 " | 亜鉛めっきされた | 3 / 4〜2 " | 3A | ¥2,700 | |
0500340054 | 18 | 12 " | 亜鉛めっきされた | 1〜3インチ | 5A | ¥2,907 | |
0500340062 | 18 | 12 " | 亜鉛めっきされた | 3 / 4〜3 " | 6A | ¥3,013 | |
0500340070 | 18 | 12 " | 亜鉛めっきされた | 1〜3インチ | 7A | ¥3,368 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。