入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビームクランプ |
ビーム幅 | 4" |
ボルトサイズ | 3 / 8 " |
終了 | 亜鉛めっきされた |
材料 | 炭素鋼 |
マックス 負荷 | 1000ポンド |
金属検出可能 | はい |
タイプ | 標準義務 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|
0500315015 | 5" | ¥4,213 | |
0500315023 | 6" | ¥4,364 | |
0500315031 | 7" | ¥5,038 | |
0500315049 | 8" | ¥5,425 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。