入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルループハンガー |
終了 | 亜鉛メッキ |
長さ | 4.187 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
マックス 負荷 | 300ポンド |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 2" |
ロッドサイズ | 3 / 8 " |
タイプ | 調節可能 |
UPC | 690291143847 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 長さ | 材料 | マックス 負荷 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500406889 | 銅メッキ | 2.25 " | 銅メッキ鋼 | 300ポンド | 1/2 - 1-1/4" | 1/2 - 1-1/4" | ¥665 | |
0500406947 | 銅メッキ | 2 9 / 16 " | 銅メッキ鋼 | 300ポンド | 1-1 / 2」 | 1-1 / 2」 | ¥741 | |
0500406962 | 銅メッキ | 3.5 " | 銅メッキ鋼 | 300ポンド | 2" | 2" | ¥773 | |
0500406988 | 銅メッキ | 4.187 " | 銅メッキ鋼 | 525ポンド | 2-1 / 2」 | 2-1 / 2」 | ¥1,272 | |
0500407002 | 銅メッキ | 4.875 " | 銅メッキ鋼 | 525ポンド | 3" | 3" | ¥1,476 | |
0500407044 | 銅メッキ | 5.5 " | 銅メッキ鋼 | 650ポンド | 4" | 4" | ¥1,921 | |
0500301692 | 亜鉛メッキ | 2.25 " | 亜鉛めっき鋼 | 300ポンド | 1 / 2-1 " | - | ¥365 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。