ANVIL 0500175120パイプサドル調整可能パイプ、6インチパイプ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプサドル |
終了 | ブラック |
材料 | 鋳鉄 |
マックス 負荷 | 3800ポンド |
パイプサイズ | 6" |
規格と承認 | AA-1192(タイプ38); WW-H-171-E(タイプ39); MSS-SP-69(タイプ38) |
タイプ | 調節可能 |
幅(Width) | 3.62 " |
船の重量(kg) | 8.8 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | US |
モデル | マックス 負荷 | パイプサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0500175070 | 1800ポンド | 2.5 " | 3" | ¥41,380 | |
0500175088 | 1800ポンド | 3" | 3" | ¥43,313 | |
0500175104 | 3800ポンド | 4" | 3.62 " | ¥61,068 | |
0500175112 | 3800ポンド | 5" | 3.62 " | ¥60,471 | |
0500175138 | 3800ポンド | 8" | 3.62 " | ¥74,619 | |
0500175146 | 3800ポンド | 10 " | 3.62 " | ¥73,144 | |
0500175153 | 3800ポンド | 12 " | 3.62 " | ¥73,947 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。