入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプカバー保護サドル |
断熱材の厚さ | 2" |
長さ | 12 " |
材料 | 炭素鋼 |
マックス 負荷 | 1200ポンド |
パイプサイズ | 1-1/2 to 2-1/2" |
規格と承認 | AA-1192A(タイプ39Aおよび39B)、WW-H-171-E(タイプ40Aおよび40B)、ANSI / MSS SP-69、およびMSS SP-5(タイプ39Aおよび39B) |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
A.
A.
A.
モデル | 長さ | マックス 負荷 | パイプサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0500071022 | 12 " | 1200ポンド | 3/4 to 1-1/4" | - | ¥4,154 | |
0500071048 | 12 " | 1200ポンド | 1.5 " | - | ¥4,420 | |
0500071063 | 12 " | 1200ポンド | 2.5 " | - | ¥5,535 | |
0500071121 | 12 " | 1800ポンド | 6" | - | ¥9,919 | |
0500071527 | 12 " | 1200ポンド | 3/4 to 1-1/2" | - | ¥6,232 | |
0500071568 | 12 " | 1200ポンド | 3" | - | ¥8,164 | |
0500071600 | 12 " | 1800ポンド | 6" | - | ¥8,846 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。