入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイドスロートビームクランプ |
終了 | 亜鉛メッキ |
長さ | 2" |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
マックス 負荷 | 1200ポンド |
金属検出可能 | 有り |
ロッドサイズ | 5 / 8 " |
タイプ | Cタイプ |
UPC | 690291607035 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7325995000 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 材料 | マックス 負荷 | ロッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0500009238 | シンプルスタイル | 可鍛鉄 | 1200ポンド | 5 / 8 " | ¥2,968 | |
0500009246 | シンプルスタイル | 可鍛鉄 | 1600ポンド | 3 / 4 " | ¥3,162 | |
0500010236 | 亜鉛メッキ | 亜鉛めっき鋼 | 1600ポンド | 3 / 4 " | ¥3,818 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。