入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサーインサート |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ソケット溶接 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
穴の数 | 2 |
パイプサイズ | 1-1/2" x 1-1/4" |
飽和蒸気圧 | 300 psi @ 550度F |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
船の重量(kg) | 0.35 |
船高(cm) | 4.27 |
船の長さ(cm) | 4.27 |
船幅(cm) | 5.03 |
HSコード | 7307199060 |
モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
0362206807 | 1-1/4" x 3/8" | ¥3,678 | |
0362207201 | 1-1/4" x 1/2" | ¥3,750 | |
0362207607 | 1-1/4" x 3/4" | ¥3,750 | |
0362210205 | 1-1/2" x 1/2" | ¥4,666 | |
0362210601 | 1-1/2" x 3/4" | ¥4,760 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。