定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0362205007 レデューサーインサート 1 インチ x 3/4 インチ鍛造スチール | AF9DPZ 29VF18

ANVIL 0362205007レデューサーインサート1インチx3 / 4インチ鍛造鋼

在庫あり
アイテム:AF9DPZ モデル:0362205007相互参照:29VF18

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,223 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemレデューサーインサート
ボディ材質鍛鋼
CLASS3000
接続タイプソケット溶接
マックス。 圧力3000のプサイ
穴の数2
パイプサイズ1 "×3 / 4"
飽和蒸気圧300 psi @ 550度F
温度。 範囲-20度から550度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.17
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)3.81
船幅(cm)3.53
HSコード7307199060

製品バリエーション

プロダクトモデルパイプサイズ価格
ANVIL 0362200800 レデューサーインサート 1/2 インチ x 3/8 インチ鍛造スチール | AF9DPU 29VF13 03622008001 / 2 "x 3 / 8"¥2,282
ANVIL 0362201600 レデューサーインサート 3/4 インチ x 1/4 インチ鍛造スチール | AF9DPV 29VF14 03622016003 / 4 "x 1 / 4"¥2,879
ANVIL 0362202004 レデューサーインサート 3/4 インチ x 3/8 インチ鍛造スチール | AF9DPW 29VF15 03622020043 / 4 "x 3 / 8"¥2,879
ANVIL 0362202400 レデューサーインサート 3/4 インチ x 1/2 インチ鍛造スチール | AF9DPX 29VF16 03622024003 / 4 "x 1 / 2"¥2,964
ANVIL 0362204604 レデューサーインサート 1 インチ x 1/2 インチ鍛造スチール | AF9DPY 29VF17 03622046041 "×1 / 2"¥3,166
ANVIL 0362208001 レデューサーインサート 1-1/4 インチ x 1 インチ鍛造スチール | AF9DQD 29VF22 03622080011-1 / 4 "1"¥3,678
ANVIL 0362211005 レデューサーインサート 1-1/2 インチ x 1 インチ鍛造スチール | AF9DQG 29VF25 03622110051-1 / 2 "1"¥4,794

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0362205007レデューサーインサート1インチx3 / 4インチ鍛造鋼
¥3,223 /単価