ANVIL 0361531809ラグユニオン4インチ鍛造鋼
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
アイテム価格 | ラグユニオン |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ねじ付き |
六角サイズ | 7-25 / 64」 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
穴の数 | 2 |
外径 | 7-25 / 64」 |
パイプサイズ | 4" |
飽和蒸気圧 | 300 psi @ 550度F |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
船の重量(kg) | 7.11 |
船高(cm) | 15.11 |
船の長さ(cm) | 15.11 |
船幅(cm) | 13.28 |
HSコード | 7307199030 |
モデル | 六角サイズ | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0361530801 | 3-25 / 64」 | 3-23 / 64」 | 1.25 " | ¥13,062 | |
0361531007 | 3-25 / 64」 | 3-23 / 64」 | 1.5 " | ¥12,845 | |
0361531205 | 4-27 / 64」 | 4-27 / 64」 | 2" | ¥16,213 | |
0361531403 | 5-15 / 64」 | 5-3 / 13」 | 2.5 " | ¥30,007 | |
0361531601 | 6.156 " | 6.156 " | 3" | ¥41,216 | |
0361530207 | 1-15 / 16」 | 1-15 / 16」 | 1 / 2 " | ¥5,658 | |
0361530405 | 2.375 " | 2.375 " | 3 / 4 " | ¥6,090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。