ANVIL 0361502305図2125パイプユニオン、3公称、FNPT、黒色酸化物
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
アイテム価格 | Union |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ねじ付き |
六角サイズ | 6.156 " |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
穴の数 | 2 |
外径 | 6.156 " |
パイプサイズ | 3" |
飽和蒸気圧 | 300 psi @ 550度F |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
船の重量(kg) | 5.65 |
船高(cm) | 11.28 |
船の長さ(cm) | 11.28 |
船幅(cm) | 15.65 |
HSコード | 7307199030 |
モデル | 六角サイズ | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0361500200 | 1-17 / 64」 | 1-17 / 64」 | 1 / 8 " | ¥5,027 | |
0361500408 | 1-31 / 64」 | 1-31 / 64」 | 1 / 4 " | ¥5,484 | |
0361500606 | 1-11 / 16」 | 1-11 / 16」 | 3 / 8 " | ¥5,520 | |
0361500804 | 1-15 / 16」 | 1-15 / 16」 | 1 / 2 " | ¥5,112 | |
0361501000 | 2.375 " | 2.375 " | 3 / 4 " | ¥6,185 | |
0361501208 | 2-25 / 32」 | 2-25 / 32」 | 1" | ¥7,658 | |
0361501406 | 3-23 / 64」 | 3-23 / 64」 | 1.25 " | ¥12,951 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。