入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ヘッドプラグ |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 6000 |
接続タイプ | MNPT |
構造 | コールテン |
六角サイズ | 7 / 8 " |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.24 |
船の長さ(cm) | 2.21 |
船幅(cm) | 2.24 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 六角サイズ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0361313208 | 1-1 / 16」 | 3 / 4 " | ¥852 | ||
0361313406 | 1.375 " | 1" | ¥1,109 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。