入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクエアヘッドプラグ |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | MNPT |
構造 | コールテン |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
穴の数 | 0 |
外径 | 2" |
パイプサイズ | 2" |
飽和蒸気圧 | 300 psi @ 550度F |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 7307199060 |
モデル | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0361300205 | 9 / 32 " | 1 / 8 " | ¥567 | |
0361300403 | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ¥565 | |
0361300601 | 7 / 16 " | 3 / 8 " | ¥565 | |
0361301401 | 1.25 " | 1.25 " | ¥2,424 | |
0361302003 | 2.5 " | 2.5 " | ¥10,880 | |
0361302201 | 3" | 3" | ¥17,979 | |
0361302409 | 4" | 4" | ¥26,143 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。