定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0361300403 スクエアヘッドプラグ 1/4 インチ鍛造スチール | AF9DGU 29VC78

ANVIL 0361300403スクエアヘッドプラグ1/4インチ鍛造鋼

在庫あり
アイテム:AF9DGU モデル:0361300403相互参照:29VC78

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥565 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスクエアヘッドプラグ
ボディ材質鍛鋼
CLASS3000
接続タイプMNPT
構造コールテン
マックス。 圧力3000のプサイ
穴の数0
外径3 / 8 "
パイプサイズ1 / 4 "
飽和蒸気圧300 psi @ 550度F
温度。 範囲-20度から550度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.75
船の長さ(cm)1.75
船幅(cm)0.97
HSコード7307199060

製品バリエーション

プロダクトモデル外径パイプサイズ価格
ANVIL 0361300205 スクエアヘッドプラグ 1/8 インチ鍛造スチール | AF9DGT 29VC77 03613002059 / 32 "1 / 8 "¥567
ANVIL 0361300601 スクエアヘッドプラグ 3/8 インチ鍛造スチール | AF9DGV 29VC79 03613006017 / 16 "3 / 8 "¥565
ANVIL 0361301401 スクエアヘッドプラグ 1-1/4 インチ鍛造スチール | AF9DGW 29VC83 03613014011.25 "1.25 "¥2,424
ANVIL 0361301807 スクエアヘッドプラグ 2 インチ鍛造スチール | AF9DGX 29VC85 03613018072"2"¥4,577
ANVIL 0361302003 スクエアヘッドプラグ 2-1/2 インチ鍛造スチール | AF9DGY 29VC86 03613020032.5 "2.5 "¥10,880
ANVIL 0361302201 スクエアヘッドプラグ 3 インチ鍛造スチール | AF9DGZ 29VC87 03613022013"3"¥17,979
ANVIL 0361302409 スクエアヘッドプラグ 4 インチ鍛造スチール | AF9DHA 29VC88 03613024094"4"¥26,143

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0361300403スクエアヘッドプラグ1/4インチ鍛造鋼
¥565 /単価