入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサー |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ねじ付き |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
穴の数 | 2 |
外径 | 2.5 " |
パイプサイズ | 1-1 / 2 "1" |
飽和蒸気圧 | 300 psi @ 550度F |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7307110030 |
モデル | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0361176407 | 1.75 " | 1 "×3 / 4" | ¥3,623 | |
0361178205 | 3" | 2 "×3 / 4" | ¥9,256 | |
0361175003 | 3 / 4 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | ¥2,012 | |
0361175102 | 7 / 8 " | 3 / 8 "x 1 / 8" | ¥2,108 | |
0361175201 | 7 / 8 " | 3 / 8 "x 1 / 4" | ¥2,354 | |
0361175300 | 1.125 " | 1 / 2 "x 1 / 8" | ¥2,201 | |
0361175409 | 1.125 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | ¥2,350 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。