ANVIL 0361157209黒鍛鋼カップリング、ねじ接続、2穴
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
アイテム価格 | カップリング |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ねじ付き |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
穴の数 | 2 |
外径 | 5.5 " |
パイプサイズ | 4" |
飽和蒸気圧 | 300 psi @ 550度F |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
UPC | 690291088926 |
船の重量(kg) | 5.43 |
船高(cm) | 12.07 |
船の長さ(cm) | 12.07 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7307110030 |
モデル | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0361155005 | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ¥1,207 | |
0361502743 | - | - | ¥625 | 見積依頼
|
0361502768 | - | - | ¥601 | 見積依頼
|
0361502776 | - | - | ¥649 | 見積依頼
|
0361502792 | - | - | ¥1,186 | 見積依頼
|
0361502750 | - | - | ¥625 | 見積依頼
|
0861156008 | - | - | ¥1,482 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。