入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ねじ付き |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
穴の数 | 2 |
外径 | 5 / 8 " |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
飽和蒸気圧 | 300 psi @ 550度F |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
UPC | 690291088810 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7307110030 |
モデル | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0361157209 | 5.5 " | 4" | ¥50,067 | |
0361502743 | - | - | ¥625 | 見積依頼
|
0361502768 | - | - | ¥601 | 見積依頼
|
0361502776 | - | - | ¥649 | 見積依頼
|
0361502792 | - | - | ¥1,186 | 見積依頼
|
0361502750 | - | - | ¥625 | 見積依頼
|
0861156008 | - | - | ¥1,482 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。