ANVIL 0361109903横45度2インチ鍛造鋼
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
アイテム価格 | 横方向、45度 |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ねじ付き |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
穴の数 | 2 |
外径 | 3-11 / 32」 |
パイプサイズ | 2" |
飽和蒸気圧 | 300 psi @ 550度F |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
UPC | 690291385957 |
船の重量(kg) | 5.11 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 16.84 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 7307110030 |
モデル | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0361109804 | 1-9 / 16」 | 1 / 2 " | ¥34,677 | |
0361109820 | 1-27 / 32」 | 3 / 4 " | ¥36,949 | |
0361109846 | 2-7 / 32」 | 1" | ¥45,585 | |
0361109887 | 3.031 " | 1.5 " | ¥59,852 | |
0361282411 | - | - | ¥98,766 | 見積依頼
|
0361282304 | - | - | ¥61,322 | 見積依頼
|
0361282106 | - | - | ¥47,008 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。