ANVIL 0332658202 パイプニップル、サイズ 5 インチ、長さ 10 インチ | AB4XNH 20H839

ANVIL 0332658202パイプニップル、5インチサイズ、10インチ長さ

在庫あり
アイテム:AB4XNH モデル:0332658202相互参照:20H839

入手する 5月 21, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥32,852 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item乳首
基本接続タイプ両端にねじ切り
ボディ材質ブラックスチール
内部径5"
長さ10 "
マックス。 圧力3000のプサイ
最大蒸気圧300 psi WSP @ 550度F
外径5.563 "
パイプサイズ5"
スケジュール80
シームレス/溶接シームレス
ねじの種類NPT
壁の厚さ0.375 "

発送情報:

船の重量(kg) 7.2
船高(cm)15.49
船の長さ(cm)26.16
船幅(cm)26.42
HSコード7307995015
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルシームレス/溶接基本接続タイプ内部径壁の厚さ長さマックス。 圧力最大蒸気圧外径価格
ANVIL 0332600402 パイプニップル、サイズ 1/8 インチ、長さ 1-1/2 インチ | AB4XDW 20H642 0332600402シームレス両端にねじ切り0.125 "0.095 "1.5 "3000のプサイ300 psi WSP @ 550度F0.405 "¥1,109
ANVIL 0332600600 パイプニップル、サイズ 1/8 インチ、長さ 2 インチ | AB4XDX 20H643 0332600600シームレス両端にねじ切り0.125 "0.095 "2"3000のプサイ300 psi WSP @ 550度F0.405 "¥1,162
ANVIL 0332600808 パイプニップル、サイズ 1/8 インチ、長さ 2-1/2 インチ | AB4XDY 20H644 0332600808シームレス両端にねじ切り0.125 "0.095 "2.5 "3000のプサイ300 psi WSP @ 550度F0.405 "¥1,270
ANVIL 0332601004 パイプニップル、サイズ 1/8 インチ、長さ 3 インチ | AB4XDZ 20H645 0332601004シームレス両端にねじ切り0.125 "0.095 "3"3000のプサイ300 psi WSP @ 550度F0.405 "¥1,255
ANVIL 0332601202 パイプニップル、サイズ 1/8 インチ、長さ 3-1/2 インチ | AB4XEA 20H646 0332601202シームレス両端にねじ切り0.125 "0.095 "3.5 "3000のプサイ300 psi WSP @ 550度F0.405 "¥1,366
ANVIL 0332601400 パイプニップル、サイズ 1/8 インチ、長さ 4 インチ | AB4XEB 20H647 0332601400シームレス両端にねじ切り0.125 "0.095 "4"3000のプサイ300 psi WSP @ 550度F0.405 "¥1,489
ANVIL 0332601608 パイプニップル、サイズ 1/8 インチ、長さ 4-1/2 インチ | AB4XEC 20H648 0332601608シームレス両端にねじ切り0.125 "0.095 "4.5 "3000のプサイ300 psi WSP @ 550度F0.405 "¥2,479

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0332658202パイプニップル、5インチサイズ、10インチ長さ
¥32,852 /単価