ANVIL 0332654805パイプニップル、4インチサイズ、10インチ長さ
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
ボディ材質 | ブラックスチール |
内部径 | 4" |
長さ | 10 " |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
最大蒸気圧 | 300 psi WSP @ 550度F |
外径 | 4.5 " |
パイプサイズ | 4" |
スケジュール | 80 |
シームレス/溶接 | シームレス |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 0.337 " |
船の重量(kg) | 5.38 |
船高(cm) | 24.89 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 7307995015 |
原産国 | US |
モデル | シームレス/溶接 | 基本接続タイプ | 内部径 | 壁の厚さ | 長さ | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0332600402 | シームレス | 両端にねじ切り | 0.125 " | 0.095 " | 1.5 " | 3000のプサイ | 300 psi WSP @ 550度F | 0.405 " | ¥1,000 | |
0332600600 | シームレス | 両端にねじ切り | 0.125 " | 0.095 " | 2" | 3000のプサイ | 300 psi WSP @ 550度F | 0.405 " | ¥1,109 | |
0332600808 | シームレス | 両端にねじ切り | 0.125 " | 0.095 " | 2.5 " | 3000のプサイ | 300 psi WSP @ 550度F | 0.405 " | ¥1,147 | |
0332601004 | シームレス | 両端にねじ切り | 0.125 " | 0.095 " | 3" | 3000のプサイ | 300 psi WSP @ 550度F | 0.405 " | ¥1,251 | |
0332601202 | シームレス | 両端にねじ切り | 0.125 " | 0.095 " | 3.5 " | 3000のプサイ | 300 psi WSP @ 550度F | 0.405 " | ¥1,311 | |
0332601400 | シームレス | 両端にねじ切り | 0.125 " | 0.095 " | 4" | 3000のプサイ | 300 psi WSP @ 550度F | 0.405 " | ¥1,345 | |
0332601608 | シームレス | 両端にねじ切り | 0.125 " | 0.095 " | 4.5 " | 3000のプサイ | 300 psi WSP @ 550度F | 0.405 " | ¥2,237 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。