入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
ボディ材質 | ブラックスチール |
内部径 | 2" |
長さ | 6.5 " |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
最大蒸気圧 | 300 psi WSP @ 550度F |
外径 | 2.375 " |
パイプサイズ | 2" |
スケジュール | 80 |
シームレス/溶接 | シームレス |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 0.218 " |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 7307995015 |
原産国 | US |
モデル | シームレス/溶接 | 基本接続タイプ | 内部径 | 壁の厚さ | 長さ | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0332600402 | シームレス | 両端にねじ切り | 0.125 " | 0.095 " | 1.5 " | 3000のプサイ | 300 psi WSP @ 550度F | 0.405 " | ¥1,109 | |
0332600600 | シームレス | 両端にねじ切り | 0.125 " | 0.095 " | 2" | 3000のプサイ | 300 psi WSP @ 550度F | 0.405 " | ¥1,162 | |
0332600808 | シームレス | 両端にねじ切り | 0.125 " | 0.095 " | 2.5 " | 3000のプサイ | 300 psi WSP @ 550度F | 0.405 " | ¥1,270 | |
0332601004 | シームレス | 両端にねじ切り | 0.125 " | 0.095 " | 3" | 3000のプサイ | 300 psi WSP @ 550度F | 0.405 " | ¥1,255 | |
0332601202 | シームレス | 両端にねじ切り | 0.125 " | 0.095 " | 3.5 " | 3000のプサイ | 300 psi WSP @ 550度F | 0.405 " | ¥1,366 | |
0332601400 | シームレス | 両端にねじ切り | 0.125 " | 0.095 " | 4" | 3000のプサイ | 300 psi WSP @ 550度F | 0.405 " | ¥1,489 | |
0332601608 | シームレス | 両端にねじ切り | 0.125 " | 0.095 " | 4.5 " | 3000のプサイ | 300 psi WSP @ 550度F | 0.405 " | ¥2,479 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。