入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプニップルを閉じる |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
ボディ材質 | ブラックスチール |
内部径 | 0.375 " |
長さ | 閉じる |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
最大蒸気圧 | 300 psi WSP @ 550度F |
外径 | 0.675 " |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
スケジュール | 80 |
シームレス/溶接 | シームレス |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 0.126 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 7307995015 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0332600204 | 0.125 " | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ¥1,200 | |
0332604800 | 0.250 " | 0.504 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ¥1,268 | |
0332614007 | 0.500 " | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.147 " | ¥760 | |
0332618602 | 0.750 " | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.154 " | ¥894 | |
0332623206 | 1.000 " | 1.315 " | 1" | 0.179 " | ¥1,211 | |
0332627603 | 1.25 " | 1.66 " | 1.25 " | 0.191 " | ¥1,493 | |
0332632009 | 1.500 " | 1.9 " | 1.5 " | 0.2 " | ¥1,778 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。