入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ロックナット |
ボディ材質 | 可鍛鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
六角サイズ | 1.437 " |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | US |
モデル | 六角サイズ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0318913522 | 1.75 " | 1" | ¥2,405 | |
0318913563 | 2-3 / 32」 | 1.25 " | ¥2,133 | |
0318913605 | 2-11 / 32」 | 1.5 " | ¥2,739 | |
0318913647 | 2.875 " | 2" | ¥4,443 | |
0318913720 | 3.5 " | 2.5 " | ¥8,053 | |
0318913803 | 4-17 / 64」 | 3" | ¥11,668 | |
0318913845 | 5.375 " | 4" | ¥14,010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。