入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ブッシュ |
ボディ材質 | 可鍛鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | MNPT×FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 2-1/2" x 1-1/2" |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 7307110030 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | CLASS | 六角サイズ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0361330400 | 鍛鋼 | 6000 | 57 / 64 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | ¥839 | |
0361330509 | 鍛鋼 | 6000 | 57 / 64 " | 1 / 2 "x 3 / 8" | ¥837 | |
0361330707 | 鍛鋼 | 6000 | 1-1 / 16」 | 3 / 4 "x 1 / 4" | ¥966 | |
0361330905 | 鍛鋼 | 6000 | 1-3 / 64」 | 3 / 4 "x 1 / 2" | ¥994 | |
0361332604 | 鍛鋼 | 6000 | 2" | 1-1 / 2 "1" | ¥2,907 | |
0361333404 | 鍛鋼 | 6000 | 2-33 / 64」 | 2 "x 1-1 / 4" | ¥4,284 | |
0361333503 | 鍛鋼 | 6000 | 2.5 " | 2 "x 1-1 / 2" | ¥4,500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。