ANVIL 0311071609クロス亜鉛メッキ可鍛鋳鉄4インチ
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
アイテム価格 | Cross |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 |
CLASS | 300 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 1000 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 4" |
飽和蒸気圧 | 300のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7307199090 |
モデル | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0311069207 | 2000 psi @ 150度FWOG | 1 / 8 " | ¥6,562 | |
0311069405 | 2000 psi @ 150度FWOG | 1 / 4 " | ¥5,786 | |
0311069603 | 2000 psi @ 150度FWOG | 3 / 8 " | ¥6,013 | |
0311069801 | 2000 psi @ 150度FWOG | 1 / 2 " | ¥5,072 | |
0311070007 | 2000 psi @ 150度FWOG | 3 / 4 " | ¥6,392 | |
0311070205 | 2000 psi @ 150度FWOG | 1" | ¥8,578 | |
0311070403 | 1500 psi @ 150度FWOG | 1.25 " | ¥11,619 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。