入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、90度 |
ボディ材質 | 亜鉛めっき鋼 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 3.5 " |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
UPC | 690291028342 |
船の重量(kg) | 3.2 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7307199090 |
モデル | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0311000202 | 1 / 8 " | -20度から150度F | ¥1,634 | |
0311000400 | 1 / 4 " | -20度から150度F | ¥1,372 | |
0311000608 | 3 / 8 " | -65度から250度F | ¥1,453 | |
0311000806 | 1 / 2 " | -20度から150度F | ¥909 | |
0311001002 | 3 / 4 " | -20度から150度F | ¥1,277 | |
0311001200 | 1" | -20度から150度F | ¥2,003 | |
0311001408 | 1.25 " | -20度から150度F | ¥3,100 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。