入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサーカップリング |
ボディ材質 | 可鍛鉄 |
CLASS | 300 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 1500 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 1-1/2" x 1-1/4" |
飽和蒸気圧 | 300のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | US |
モデル | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0310541206 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3 / 8 "x 1 / 4" | 300のプサイ | ¥4,930 | |
0310541404 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1 / 2 "x 3 / 8" | 300のプサイ | ¥5,890 | |
0310541602 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1 / 2 "x 1 / 4" | 300のプサイ | ¥6,287 | |
0310541800 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3 / 4 "x 1 / 2" | 300のプサイ | ¥5,890 | |
0310542006 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3 / 4 "x 3 / 8" | 300のプサイ | ¥9,279 | |
0310542204 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3 / 4 "x 1 / 4" | 300のプサイ | ¥8,378 | |
0310542402 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1 "×3 / 4" | 300のプサイ | ¥7,652 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。