入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリートエルボー、90度 |
ボディ材質 | 可鍛鉄 |
CLASS | 300 |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
マックス。 圧力 | 2000 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
飽和蒸気圧 | 300のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 0.3 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0310507405 | 2000 psi @ 150度F | 1 / 4 " | ¥4,541 | |
0310507603 | 2000 psi @ 150度F | 3 / 8 " | ¥5,739 | |
0310507801 | 2000 psi @ 150度F | 1 / 2 " | ¥6,239 | |
0310508205 | 2000 psi @ 150度F | 1" | ¥9,732 | |
0310508403 | 1500 psi @ 150度F | 1.25 " | ¥13,381 | |
0310508601 | 1500 psi @ 150度F | 1.5 " | ¥15,459 | |
0310508809 | 1500 psi @ 150度F | 2" | ¥25,891 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。