入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 径違いティー |
ボディ材質 | 可鍛鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 3 "x 2-1 / 2" x 2 " |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 2.12 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 7307199080 |
原産国 | US |
モデル | 温度。 範囲 | ボディ材質 | CLASS | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0310519608 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | - | 1/2 "x 1/2" x 1/4 " | 300のプサイ | ¥7,826 | |
0310520002 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | - | 3/4 "x 3/4" x 1/2 " | 300のプサイ | ¥11,710 | |
0310521208 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | - | 1 "×1"×3 / 4 " | 300のプサイ | ¥13,625 | |
0310521406 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | - | 1 "×1"×1 / 2 " | 300のプサイ | ¥13,264 | |
0310525209 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150度F | - | 2 "x 2" x 1-1 / 2 " | 300のプサイ | ¥34,442 | |
0310525407 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150度F | - | 2 "x 2" x 1-1 / 4 " | 300のプサイ | ¥38,415 | |
0310525605 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150度F | - | 2 "×2" X 1 " | 300のプサイ | ¥33,126 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。