ANVIL 0308010008コンパニオンフランジ、ねじ込み、フランジ付きxFNPTの削減
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパニオンフランジの縮小、ねじ込み |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
CLASS | 125 |
接続タイプ | フランジ付きxFNPT |
マックス。 圧力 | 175 psi @ -20度から150度F |
穴の数 | 4 |
外径 | 11 " |
パイプサイズ | 1.5 " |
飽和蒸気圧 | 125のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 10.73 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7307110030 |
原産国 | US |
モデル | 穴の数 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0308006501 | 4 | 5" | 1" | ¥30,884 | |
0308006600 | 4 | 5" | 1.25 " | ¥31,375 | |
0308006907 | 4 | 6" | 1" | ¥29,078 | |
0308007004 | 4 | 6" | 1.25 " | ¥27,525 | |
0308007202 | 4 | 6" | 1.5 " | ¥24,431 | |
0308007400 | 4 | 7" | 1.5 " | ¥30,629 | |
0308007608 | 4 | 7" | 2" | ¥25,361 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。