定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0308002005 ねじ込みフランジ面ドリルド 3/4 インチ | AD8LNV 4KWG3

ANVIL 0308002005ねじ込みフランジ面ドリル3/4インチ

在庫あり
アイテム:AD8LNV モデル:0308002005相互参照:4KWG3

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,885 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemねじ込みフランジ、面およびドリル
ボディ材質鋳鉄
CLASS125
接続タイプフランジ付きxFNPT
マックス。 圧力175 psi @ -20度から150度F
穴の数4
外径3.875 "
パイプサイズ3 / 4 "
飽和蒸気圧125のプサイ
温度。 範囲-20度から150度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.62
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)10.16
HSコード7307110030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル穴の数外径パイプサイズ価格
ANVIL 0308002203 ねじ込みフランジ面加工およびドリル加工 1 インチ | AD8LNW 4KWG4 030800220344.25 "1"¥10,950
ANVIL 0308002401 ねじ込みフランジ面ドリルド 1-1/4 インチ | AD8LNX 4KWG5 030800240144.625 "1.25 "¥12,707
ANVIL 0308002609 ねじ込みフランジ面ドリルド 1-1/2 インチ | AD8LNY 4KWG6 030800260945"1.5 "¥11,602
ANVIL 0308002807 ネジ付きフランジ面およびドリル加工 2 インチ | AD8LNZ 4KWG7 030800280746"2"¥12,441
ANVIL 0308003003 ねじ込みフランジ面ドリル 2-1/2 インチ | AD8LPA 4KWG8 030800300347"2.5 "¥13,710
ANVIL 0308003201 ネジ付きフランジ面およびドリル加工 3 インチ | AD8LPB 4KWG9 030800320147.5 "3"¥18,474
ANVIL 0308003409 ねじ込みフランジ面ドリルド 3-1/2 インチ | AD8LPC 4KWH1 030800340988.5 "3.5 "¥25,942

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0308002005ねじ込みフランジ面ドリル3/4インチ
¥16,885 /単価