ANVIL 0306068503偏心パイプ減速機、3 x 2-1 / 2In、175PSI最大圧力
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エキセントリックレデューサーカップリング |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
CLASS | 125 |
接続タイプ | フランジ付き |
マックス。 圧力 | 175 psi @ -20度から150度F |
パイプサイズ | 3 "x 2-1 / 2" |
飽和蒸気圧 | 125のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 8.91 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 7307110030 |
原産国 | MX |
モデル | 接続タイプ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0300152469 | FNPT | 3 / 4 "x 1 / 2" | ¥9,418 | |
0300152600 | FNPT | 1 "×3 / 4" | ¥10,183 | |
0300152808 | FNPT | 1 "×1 / 2" | ¥8,706 | |
0300153004 | FNPT | 1-1 / 4 "1" | ¥13,602 | |
0300153202 | FNPT | 1-1/4" x 3/4" | ¥15,238 | |
0300153400 | FNPT | 1-1/4" x 1/2" | ¥14,260 | |
0300153608 | FNPT | 1-1/2" x 1-1/4" | ¥17,609 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。