ANVIL 0306019605エルボ45面とドリル3インチ
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
アイテム価格 | エルボー、45度 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
CLASS | 125 |
接続タイプ | フランジ付き |
マックス。 圧力 | 175 psi @ -20度から150度F |
パイプサイズ | 3" |
飽和蒸気圧 | 125のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 9.05 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 7307110060 |
原産国 | MX |
モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
0306019209 | 2" | ¥90,941 | |
0306019407 | 2.5 " | ¥99,745 | |
0306020603 | - | ¥310,127 | 見積依頼
|
0306020801 | - | ¥655,316 | 見積依頼
|
0306021007 | - | ¥1,001,323 | 見積依頼
|
0306020405 | - | ¥212,078 | 見積依頼
|
0306020207 | - | ¥310,845 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。