入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エキセントリックレデューサーカップリング |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
CLASS | 125 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 175 psi @ -20度から150度F |
パイプサイズ | 2-1/2" x 1-1/4" |
飽和蒸気圧 | 125のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 7307110030 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0300152469 | FNPT | 3 / 4 "x 1 / 2" | ¥8,553 | |
0300152600 | FNPT | 1 "×3 / 4" | ¥9,243 | |
0300152808 | FNPT | 1 "×1 / 2" | ¥8,289 | |
0300153004 | FNPT | 1-1 / 4 "1" | ¥12,845 | |
0300153202 | FNPT | 1-1/4" x 3/4" | ¥13,753 | |
0300153400 | FNPT | 1-1/4" x 1/2" | ¥13,583 | |
0300153608 | FNPT | 1-1/2" x 1-1/4" | ¥16,759 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。