入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同心レデューサーカップリング |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
CLASS | 125 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 175 psi @ -20度から150度F |
パイプサイズ | 3 "×2」 |
飽和蒸気圧 | 125のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 1.98 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 7307110030 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0306057506 | フランジ付き | 2 "x 1-1 / 2" | ¥231,095 | |
0306058009 | フランジ付き | 2-1/2" x 1-1/2" | ¥224,601 | |
0306058405 | フランジ付き | 3 "×2」 | ¥141,446 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。