入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
CLASS | 125 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 175 psi @ -20度から150度F |
パイプサイズ | 1.25 " |
飽和蒸気圧 | 125のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
UPC | 690291012617 |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7307110030 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0310515606 | 可鍛鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1 / 4 " | 300のプサイ | ¥4,832 | |
0310515804 | 可鍛鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3 / 8 " | 300のプサイ | ¥5,369 | |
0310516000 | 可鍛鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1 / 2 " | 300のプサイ | ¥6,865 | |
0310516208 | 可鍛鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3 / 4 " | 300のプサイ | ¥7,288 | |
0310516406 | 可鍛鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1" | 300のプサイ | ¥8,776 | |
0310516604 | 可鍛鉄 | 300 | 1500 psi @ 150度F | 1.25 " | 300のプサイ | ¥11,895 | |
0310516802 | 可鍛鉄 | 300 | 1500 psi @ 150度F | 1.5 " | 300のプサイ | ¥14,275 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。