ANSELL クラス0Y11電気手袋クラス0イエローサイズ9PR
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
アイテム価格 | 電気手袋 |
AC最大電圧を使用する | 1000 |
ACテスト電圧 | 5000 |
CLASS | 0 |
色 | イエロー |
長さ | 11 " |
材料 | 天然ゴム |
サイズ | 9 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 35.61 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 39.9 |
HSコード | 4015191050 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。