入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐性の手袋をカット |
耐摩耗性 | 有り |
ANSI摩耗サイクル | 2325 |
ANSIカットグラム | 1300 |
ANSIパンクチャーニュートン | 58 |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 3 |
ANSI / ISEAカットレベル | 3 |
ANSI / ISEAパンクチャーレベル | 2 |
コーティング範囲 | パーム |
塗装仕上げ | スムーズ |
コーティング材料 | ポリウレタン |
色 | ブルー/ブラック |
カフ | 面ファスナー |
カット | ガン |
カット抵抗 | 有り |
フィンガースタイル | フル |
ゲージ | 18 |
ライナー材料 | ダイニーマ(R) |
パンク耐性 | 有り |
サイズ | M |
推奨使用環境 | ドライ/ライトオイル |
親指のスタイル | ストレート |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 6216002600 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。