入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐性の手袋をカット |
ANSIカットグラム | 4 |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 3 |
ANSI / ISEAカットレベル | 4 |
色 | グリーン/ブラック |
カフ | ニット |
ライナー材料 | ケブラー、グラスファイバー、モダクリル |
サイズ | S |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 6116105530 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。