入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カット耐性グローブ |
耐摩耗性 | 有り |
ANSI摩耗サイクル | 1700 |
ANSIカットグラム | 1660 |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 3 |
ANSI / ISEAカットレベル | 4 |
コーティング材料 | コーティングされていない |
色 | ホワイト |
カフ | ニット |
カット抵抗 | 有り |
ゲージ | 13 |
ハンド | 利き手 |
長さ | 8.5 " |
パンク耐性 | いいえ |
サイズ | 6 |
推奨使用環境 | ドライ |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 6116938800 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。