入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐性の手袋をカット |
耐摩耗性 | 有り |
ANSI摩耗サイクル | 10,000 |
ANSIカットグラム | 500 |
ANSIパンクチャーニュートン | 60 |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 5 |
ANSI / ISEAカットレベル | 2 |
ANSI / ISEAパンクチャーレベル | 2 |
コーティング範囲 | パーム |
塗装仕上げ | スムーズ |
コーティング材料 | ポリウレタン |
色 | グレー |
カフ | ニット |
カット抵抗 | 有り |
ゲージ | 13 |
パンク耐性 | 有り |
サイズ | 12 |
推奨使用環境 | ドライ/ライトオイル |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 6116104820 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。