入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐性の手袋をカット |
耐摩耗性 | 有り |
ANSI摩耗サイクル | 1000 |
ANSIカットグラム | 627 |
ANSIパンクチャーニュートン | 20を超える |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 3 |
ANSI / ISEAカットレベル | 2 |
ANSI / ISEAパンクチャーレベル | 3 |
バックマテリアル | ダイニーマ(R) |
コーティング範囲 | パーム |
塗装仕上げ | スムーズ |
コーティング材料 | ポリウレタン |
色 | ブルー/ブルー |
カフ | ニット手首 |
カット | ガン |
カット抵抗 | 有り |
指の素材 | ポリウレタン |
フィンガースタイル | フル |
ゲージ | 18 |
ハンド | 右左 |
長さ | 11 " |
ライナー材料 | ダイニーマ(R) |
手のひら素材 | ポリウレタン |
パンク耐性 | 有り |
サイズ | 11 |
ステッチ素材 | ダイニーマ(R)/ナイロン/スパンデックス(R) |
推奨使用環境 | ドライ/ライトオイル |
親指のスタイル | 翼 |
重量 | 光 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 6116105520 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。